text.skipToContent text.skipToNavigation

10X60F


Numéro d'article 46329FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Avec vis Oui
Longueur (m) 60
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur de trou de foret (mm) 70
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Avec vis Oui
Longueur (m) 60
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur de trou de foret (mm) 70
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
Matière Acier
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 28.8
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 46329FIS
EAN 4006209463291
UBB 500616733282
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 46329
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.