text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

10X100T


Fonctionnement / Montage - La SXS convient pour le montage traversant. - Le vissage de la vis CONA expanse la SXS dans quatre directions et l'ancre dans le matériau de construction. - En cas de formation de fissures, le filet conique de la vis permet de renforcer l'effet d'expansion et la résistance de la cheville. - Pour la fixation de constructions bois, il est recommandé d'utiliser les vis à tête fraisée pour les constructions métalliques, utiliser la cheville à collerette large avec une vis à tête hexagonale et rondelle intégrée.

Numéro d'article 19605FIS
Longueur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 110 mm
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

La description

Fonctionnement / Montage - La SXS convient pour le montage traversant. - Le vissage de la vis CONA expanse la SXS dans quatre directions et l'ancre dans le matériau de construction. - En cas de formation de fissures, le filet conique de la vis permet de renforcer l'effet d'expansion et la résistance de la cheville. - Pour la fixation de constructions bois, il est recommandé d'utiliser les vis à tête fraisée pour les constructions métalliques, utiliser la cheville à collerette large avec une vis à tête hexagonale et rondelle intégrée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 19605FIS
EAN 4006209196052
UBB 500616717285
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 19605
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.