text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Écrou M6


L'écrou 6 pans MU M est un élément de fixation en acier électrozingué. Il permet d'assembler différents éléments de montage du système de supportage fischer.

Numéro d'article 79733FIS
Sans halogène Oui
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Largeur de clé (mm) 10
Type de filetage Autre
Matériau Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Sans halogène Oui
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Largeur de clé (mm) 10
Type de filetage Autre
Matériau Acier
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 2.404

La description

L'écrou 6 pans MU M est un élément de fixation en acier électrozingué. Il permet d'assembler différents éléments de montage du système de supportage fischer.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79733FIS
EAN 4006209797334
UBB 500616859426
UNSPSC 31161700
N° Article du fabricant 79733
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.