text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF/MEF DIN 934 Acier Brut |8| M8X1,00


Cet écrou hexagonal MF/MEF est réalisé en acier brut, ce qui signifie qu'il ne bénéficie d'aucun revêtement ni traitement de surface et n'offre donc, par nature, qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est normalisé selon la norme DIN 934 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Attention : les écrous de classe |8| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 4.69
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
m 6.5
P 1
s 13

La description

Cet écrou hexagonal MF/MEF est réalisé en acier brut, ce qui signifie qu'il ne bénéficie d'aucun revêtement ni traitement de surface et n'offre donc, par nature, qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est normalisé selon la norme DIN 934 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Attention : les écrous de classe |8| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Normes

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 01120.080.100
EAN 8715492023650
UBB 950355007275
UNSPSC 31161727
Numéro de stock OTAN 5310-12-124-0579

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.