text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF ISO 8673 Laiton CU2/CU3 M20X1,5


Cet écrou hexagonal MF ISO 8673 est fabriqué en laiton CU2/CU3 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Il est conforme aux normes DIN 934 et ISO 8673.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 73.6
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
m (max.) 18
P 1.5
s 30

La description

Cet écrou hexagonal MF ISO 8673 est fabriqué en laiton CU2/CU3 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Il est conforme aux normes DIN 934 et ISO 8673.

Normes

NF E25-401
NEN 1560
ISO 8673
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 47005.200.150
EAN 8717077328785
UBB 500651143298
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.