text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF ISO 8673 Laiton CU2/CU3 M16X1,5


Cet écrou hexagonal MF ISO 8673 est fabriqué en laiton CU2/CU3 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Il est conforme aux normes DIN 934 et ISO 8673.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 38.68
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
m (max.) 14.8
P 1.5
s 24

La description

Cet écrou hexagonal MF ISO 8673 est fabriqué en laiton CU2/CU3 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Il est conforme aux normes DIN 934 et ISO 8673.

Normes

DIN 934
ISO 8673
NEN 1560
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 47005.160.150
EAN 8717077328778
UBB 500651143116
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.