text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF ISO 8673 Laiton CU2/CU3 M10X1


Cet écrou hexagonal MF ISO 8673 est fabriqué en laiton CU2/CU3 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Il est conforme aux normes DIN 934 et ISO 8673.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 10.53
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
m (max.) 8.4
P 1
s 16

La description

Cet écrou hexagonal MF ISO 8673 est fabriqué en laiton CU2/CU3 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Il est conforme aux normes DIN 934 et ISO 8673.

Normes

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934
ISO 8673

Numéros d'articles

Numéro d'article 47005.100.100
EAN 8717077328754
UBB 500651142951
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.