text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF ISO 8673 Acier Brut 6 M33X2,00


Cet écrou hexagonal MF est fabriqué en acier brut, un acier dépourvu de revêtement ou de traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa robustesse, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est normalisé selon les normes DIN 934 et ISO 8673, et doté d'un filetage métrique à pas fin. Avec sa classe de résistance 6, il est parfaitement adapté à un usage combiné avec des boulons et des vis de classe de résistance 6.8 ou inférieure.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 6
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M33
Marque Fabory
Classe 6
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 307.83
Code Douanier

Dimensions

d-D M33
m (max.) 28.7
P 2
s 50

La description

Cet écrou hexagonal MF est fabriqué en acier brut, un acier dépourvu de revêtement ou de traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa robustesse, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est normalisé selon les normes DIN 934 et ISO 8673, et doté d'un filetage métrique à pas fin. Avec sa classe de résistance 6, il est parfaitement adapté à un usage combiné avec des boulons et des vis de classe de résistance 6.8 ou inférieure.

Normes

DIN 934
NEN 1560
ISO 8673
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 11123.330.200
EAN 8717077309166
UBB 500650946956
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.