text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué |8| M20X2,00


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Fabriqué en acier et zingué électrolytiquement, il bénéficie d'un traitement de surface adapté à une utilisation en intérieur ou dans des environnements très peu agressifs. Attention : les écrous de classe |8| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 61
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
m 16
P 2
s 30

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et doté d'un filetage métrique à pas fin. Fabriqué en acier et zingué électrolytiquement, il bénéficie d'un traitement de surface adapté à une utilisation en intérieur ou dans des environnements très peu agressifs. Attention : les écrous de classe |8| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Normes

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 01330.200.200
EAN 8717077050952
UBB 500645013102
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.