text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Brut |10| M22X2,00


Cet écrou hexagonal à filetage métrique fin est réalisé en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Ce matériau est robuste, mais n'offre en lui-même quasiment aucune protection contre la corrosion. L'écrou est normalisé selon la norme DIN 934 et présente une classe de résistance |10|. Attention : les écrous de classe |10| répondent aux exigences de résistance de la norme DIN 267-4 et supportent des charges moindres que les écrous de classe 10 conformes à la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M22
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 74
Code Douanier

Dimensions

d-D M22
m 18
P 2
s 32

La description

Cet écrou hexagonal à filetage métrique fin est réalisé en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Ce matériau est robuste, mais n'offre en lui-même quasiment aucune protection contre la corrosion. L'écrou est normalisé selon la norme DIN 934 et présente une classe de résistance |10|. Attention : les écrous de classe |10| répondent aux exigences de résistance de la norme DIN 267-4 et supportent des charges moindres que les écrous de classe 10 conformes à la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Normes

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 04180.220.200
EAN 8717077020306
UBB 500644717539
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.