text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Laiton CU2/CU3 Brut M42


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et fabriqué en laiton (CU2/CU3). Il est doté d'un filetage métrique. L'acier brut désigne un acier dépourvu de revêtement ou de tout autre traitement de surface : bien que très résistant, il n'offre en lui-même quasiment aucune protection contre la corrosion.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M42
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 640
Code Douanier

Dimensions

d-D M42
m (max.) 34
P 4.5
s 65

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et fabriqué en laiton (CU2/CU3). Il est doté d'un filetage métrique. L'acier brut désigne un acier dépourvu de revêtement ou de tout autre traitement de surface : bien que très résistant, il n'offre en lui-même quasiment aucune protection contre la corrosion.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 47015.420.001
EAN 8717077258556
UBB 500649090346
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.