text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Kuprodur CU5 60 M16


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et fabriqué en Kuprodur, avec une classe de résistance 60. Il est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 60
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Kuprodur
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Classe 60
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Kuprodur
Matière technique CU5
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 37.83
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et fabriqué en Kuprodur, avec une classe de résistance 60. Il est doté d'un filetage métrique.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 47061.160.001
EAN 8717077258969
UBB 500649094488
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.