text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Nickelé 8 M8


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et appartient à la classe de résistance 8, ce qui le rend compatible avec des boulons et vis de classe 8.8 ou inférieure. Fabriqué en acier, il bénéficie d'une finition nickelée brillante qui lui confère un aspect soigné. Il est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.34
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et appartient à la classe de résistance 8, ce qui le rend compatible avec des boulons et vis de classe 8.8 ou inférieure. Fabriqué en acier, il bénéficie d'une finition nickelée brillante qui lui confère un aspect soigné. Il est doté d'un filetage métrique.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 01328.080.001
EAN 8717077235755
UBB 500648937174
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.