text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué 8 M4


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et fabriqué en acier avec un revêtement de surface zingué électrolytiquement. D'une classe de résistance 8, il est compatible avec des boulons et des vis de classe 8.8 ou inférieure. Il est doté d'un filetage métrique. La finition zinguée électrolytiquement est destinée à une utilisation en intérieur ou dans des environnements très peu exposés aux agressions extérieures.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.72
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et fabriqué en acier avec un revêtement de surface zingué électrolytiquement. D'une classe de résistance 8, il est compatible avec des boulons et des vis de classe 8.8 ou inférieure. Il est doté d'un filetage métrique. La finition zinguée électrolytiquement est destinée à une utilisation en intérieur ou dans des environnements très peu exposés aux agressions extérieures.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 01301.040.001
EAN 8715492042330
UBB 951355017579
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.