text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Brut 12 M20


Cet écrou hexagonal est fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier dépourvu de revêtement ou de traitement de surface. Bien que ce matériau soit particulièrement résistant, il n'offre en lui-même qu'une faible protection contre la corrosion. Conforme à la norme ISO 4032, l'écrou est doté d'un filetage métrique. Sa classe de résistance 12 le rend compatible avec des boulons et des vis de classe 12.9 ou inférieure.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 12
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Marque Fabory
Classe 12
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 60.72
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
m (max.) 18
P 2.5
s 30

La description

Cet écrou hexagonal est fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier dépourvu de revêtement ou de traitement de surface. Bien que ce matériau soit particulièrement résistant, il n'offre en lui-même qu'une faible protection contre la corrosion. Conforme à la norme ISO 4032, l'écrou est doté d'un filetage métrique. Sa classe de résistance 12 le rend compatible avec des boulons et des vis de classe 12.9 ou inférieure.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 04131.200.001
EAN 8717077238374
UBB 500648942448
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.