text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Brut 10 M12


Cet écrou hexagonal est réalisé en acier brut, un acier sans revêtement ni traitement de surface. Robuste par nature, l'acier brut n'offre toutefois qu'une protection très limitée contre la corrosion. Conforme à la norme ISO 4032, cet écrou est de classe de résistance 10, ce qui le rend parfaitement adapté aux boulons et vis de classe 10.9 ou inférieure. Il est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 14.4
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
m (max.) 10.8
P 1.75
s 18

La description

Cet écrou hexagonal est réalisé en acier brut, un acier sans revêtement ni traitement de surface. Robuste par nature, l'acier brut n'offre toutefois qu'une protection très limitée contre la corrosion. Conforme à la norme ISO 4032, cet écrou est de classe de résistance 10, ce qui le rend parfaitement adapté aux boulons et vis de classe 10.9 ou inférieure. Il est doté d'un filetage métrique.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 04124.120.001
EAN 8715494426466
UBB 500579969642
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.