text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal H=1xD DIN ≈934 Acier Brut |6| M36


L'écrou hexagonal H=1xD conforme à la norme DIN 934 est un élément essentiel de fixation, fabriqué en acier brut, garantissant une robustesse adaptée à de nombreuses applications industrielles. Sa conception hexagonale permet une prise efficace avec des outils standards, facilitant ainsi le montage et le démontage. Le filetage droit et métrique assure une compatibilité avec les vis et boulons correspondants, optimisant l'assemblage dans divers environnements de travail. Cet écrou est classé en classe de résistance 6, ce qui le rend approprié pour des applications nécessitant une résistance mécanique élevée. Bien que l'acier brut offre une bonne performance dans des conditions normales d'utilisation, il est important de noter qu'il présente une protection contre la corrosion limitée, ce qui le rend plus adapté à des environnements intérieurs ou à des applications où l'humidité est contrôlée. Les écrous hexagonaux DIN 934 sont largement utilisés dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de la mécanique, où des fixations fiables sont cruciales. Ils sont également compatibles avec des rondelles et des inserts standards, permettant une flexibilité d'utilisation dans différents assemblages. Ce produit répond aux normes de qualité reconnues, garantissant ainsi une conformité aux exigences industrielles. Pour des applications spécifiques, il est conseillé d'évaluer les conditions d'utilisation et de choisir des traitements de surface appropriés pour améliorer la résistance à la corrosion si nécessaire.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |6|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M36
Marque Fabory
Classe |6|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 393
Code Douanier

Dimensions

d-D M36
m 36
P 4
s 55

La description

L'écrou hexagonal H=1xD conforme à la norme DIN 934 est un élément essentiel de fixation, fabriqué en acier brut, garantissant une robustesse adaptée à de nombreuses applications industrielles. Sa conception hexagonale permet une prise efficace avec des outils standards, facilitant ainsi le montage et le démontage. Le filetage droit et métrique assure une compatibilité avec les vis et boulons correspondants, optimisant l'assemblage dans divers environnements de travail. Cet écrou est classé en classe de résistance 6, ce qui le rend approprié pour des applications nécessitant une résistance mécanique élevée. Bien que l'acier brut offre une bonne performance dans des conditions normales d'utilisation, il est important de noter qu'il présente une protection contre la corrosion limitée, ce qui le rend plus adapté à des environnements intérieurs ou à des applications où l'humidité est contrôlée. Les écrous hexagonaux DIN 934 sont largement utilisés dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de la mécanique, où des fixations fiables sont cruciales. Ils sont également compatibles avec des rondelles et des inserts standards, permettant une flexibilité d'utilisation dans différents assemblages. Ce produit répond aux normes de qualité reconnues, garantissant ainsi une conformité aux exigences industrielles. Pour des applications spécifiques, il est conseillé d'évaluer les conditions d'utilisation et de choisir des traitements de surface appropriés pour améliorer la résistance à la corrosion si nécessaire.

Normes

NF ≈E25-401
DIN ≈934
NEN ≈1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 11080.360.001
EAN 8715492569790
UBB 950355076569
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.