text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Écrou hexagonal filetage surcôte DIN 934 Acier Galvanisé à chaud |8| M48


L'écrou hexagonal DIN 934 en acier galvanisé à chaud est conçu pour répondre aux exigences techniques des professionnels de l'industrie. Fabriqué en acier, cet écrou présente une classe de résistance de |8|, ce qui garantit une robustesse adaptée à des applications variées. Son filetage est de type métrique, avec une direction droite, permettant une compatibilité avec des boulons et tiges filetées standards. Le revêtement en zinc par galvanisation à chaud offre une protection efficace contre la corrosion, ce qui est essentiel pour les environnements industriels où l'humidité et d'autres agents corrosifs peuvent être présents. La galvanisation assure que même si le filetage est taraudé après le processus de revêtement, la résistance à la corrosion n'est pas compromise, car les filets restent protégés par la couche de zinc de la pièce correspondante. Conformément aux normes DIN 934, NEN 1560 et NF E25-401, cet écrou respecte des standards de qualité rigoureux, ce qui en fait un choix fiable pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance. Sa conception hexagonale facilite l'utilisation avec des outils standards, assurant une installation rapide et efficace. En résumé, cet écrou hexagonal est un élément essentiel pour toute application nécessitant une fixation robuste et durable, tout en respectant les normes de l'industrie.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Informaitons supplémentaires oversized
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M48
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Informaitons supplémentaires oversized
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 906
Info
  • Les écrous galvanisés à chaud en surcote sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6AZ et s'accouplent avec des pièces à filetage extérieur (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6g avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.surcôte
Code Douanier

Dimensions

d-D M48
m 38
P 5
s 75

La description

L'écrou hexagonal DIN 934 en acier galvanisé à chaud est conçu pour répondre aux exigences techniques des professionnels de l'industrie. Fabriqué en acier, cet écrou présente une classe de résistance de |8|, ce qui garantit une robustesse adaptée à des applications variées. Son filetage est de type métrique, avec une direction droite, permettant une compatibilité avec des boulons et tiges filetées standards. Le revêtement en zinc par galvanisation à chaud offre une protection efficace contre la corrosion, ce qui est essentiel pour les environnements industriels où l'humidité et d'autres agents corrosifs peuvent être présents. La galvanisation assure que même si le filetage est taraudé après le processus de revêtement, la résistance à la corrosion n'est pas compromise, car les filets restent protégés par la couche de zinc de la pièce correspondante. Conformément aux normes DIN 934, NEN 1560 et NF E25-401, cet écrou respecte des standards de qualité rigoureux, ce qui en fait un choix fiable pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance. Sa conception hexagonale facilite l'utilisation avec des outils standards, assurant une installation rapide et efficace. En résumé, cet écrou hexagonal est un élément essentiel pour toute application nécessitant une fixation robuste et durable, tout en respectant les normes de l'industrie.

Normes

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 01560.480.001
EAN 8715492413376
UBB 950355025335
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.