text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Écrou hexagonal filetage surcôte DIN 934 Acier Galvanisé à chaud |8| M45


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Informaitons supplémentaires oversized
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M45
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Informaitons supplémentaires oversized
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 740
Info
  • Les écrous galvanisés à chaud en surcote sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6AZ et s'accouplent avec des pièces à filetage extérieur (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6g avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.surcôte
Code Douanier

Dimensions

d-D M45
m 36
P 4.5
s 70

Normes

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 01560.450.001
EAN 8715492413369
UBB 950355025251
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.