text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Lubrinox A4 70 M8


Cet écrou hexagonal LUBRINOX® est une fixation en acier inoxydable A4, conforme à la norme DIN 934. Doté d'un filetage métrique, il est spécialement conçu pour prévenir le grippage des filets (galling), un phénomène bien connu sur les fixations en inox standard. Sa classe de résistance 70 garantit une résistance minimale à la traction de 700 MPa. À noter : les dimensions dont le diamètre est supérieur à M20 présentent une classe de résistance minimale de 50.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.9
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

Dimensions

m 6.5
P 1.25
s 13

La description

Cet écrou hexagonal LUBRINOX® est une fixation en acier inoxydable A4, conforme à la norme DIN 934. Doté d'un filetage métrique, il est spécialement conçu pour prévenir le grippage des filets (galling), un phénomène bien connu sur les fixations en inox standard. Sa classe de résistance 70 garantit une résistance minimale à la traction de 700 MPa. À noter : les dimensions dont le diamètre est supérieur à M20 présentent une classe de résistance minimale de 50.

Normes

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 55082.080.001
EAN 8715494022729
UBB 500719066507
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.