text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Lubrinox A2 M6


Cet écrou hexagonal signé Lubrinox est fabriqué en acier inoxydable A2 et conforme à la norme DIN 934. Doté d'un filetage métrique, il appartient à la classe de résistance 70 et offre une résistance minimale à la traction de 700 MPa. Les fixations en acier inoxydable Lubrinox® ont été spécialement conçues pour prévenir le grippage des filets (galling), un phénomène bien connu des utilisateurs de fixations inox classiques. À noter : les modèles d'un diamètre supérieur à M20 présentent une classe de résistance minimale de 50.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.3
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

Dimensions

m 5
P 1
s 10

La description

Cet écrou hexagonal signé Lubrinox est fabriqué en acier inoxydable A2 et conforme à la norme DIN 934. Doté d'un filetage métrique, il appartient à la classe de résistance 70 et offre une résistance minimale à la traction de 700 MPa. Les fixations en acier inoxydable Lubrinox® ont été spécialement conçues pour prévenir le grippage des filets (galling), un phénomène bien connu des utilisateurs de fixations inox classiques. À noter : les modèles d'un diamètre supérieur à M20 présentent une classe de résistance minimale de 50.

Normes

DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 51173.060.001
EAN 8715494021449
UBB 500719054883
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.