text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Laiton CU2/CU3 M3


Cet écrou hexagonal en laiton (CU2/CU3) est conforme à la norme DIN 934. Il est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.33
Code Douanier

Dimensions

d-D M3
m 2.4
P 0.5
s 5.5

La description

Cet écrou hexagonal en laiton (CU2/CU3) est conforme à la norme DIN 934. Il est doté d'un filetage métrique.

Normes

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 47000.030.001
EAN 8715492842701
UBB 950355191079
UNSPSC 31161727
Numéro de stock OTAN 5310-12-148-8574

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.