text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Laiton CU2/CU3 M2,6


Cet écrou hexagonal en laiton (CU2/CU3) est conforme à la norme DIN 934. Il est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.6
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.3
Code Douanier

Dimensions

d-D M2.6
m 2
P 0.45
s 5

La description

Cet écrou hexagonal en laiton (CU2/CU3) est conforme à la norme DIN 934. Il est doté d'un filetage métrique.

Normes

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 47000.026.001
EAN 8717077095687
UBB 500645386680
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.