text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Kuprodur CU5 60 M12


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en Kuprodur. Doté d'une classe de résistance 60, il est équipé d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 60
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Kuprodur
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Classe 60
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Kuprodur
Matière technique CU5
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 19.55
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en Kuprodur. Doté d'une classe de résistance 60, il est équipé d'un filetage métrique.

Normes

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 45850.120.001
EAN 8715492838759
UBB 950355190659
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.