text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Écrou hexagonal DIN 934 Aluminium 6061-T6 M8


L'écrou hexagonal DIN 934 en aluminium P40 est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles nécessitant une fixation robuste et légère. Fabriqué en aluminium, ce produit offre une excellente résistance à la corrosion, conforme aux normes de performance pour ce matériau. Sa classe de résistance P40 garantit une durabilité adéquate pour une utilisation dans des environnements variés. Cet écrou est doté d'un mode d'entraînement hexagonal, facilitant l'installation et le démontage avec des outils standards. Le filetage est de type métrique et droit, ce qui le rend compatible avec une large gamme de boulons et de vis. Les normes DIN 934, NEN 1560 et NF E25-401 auxquelles il se conforme assurent une qualité et une fiabilité reconnues dans le secteur. L'aluminium, en tant que matériau principal, permet une réduction de poids par rapport aux écrous en acier, tout en maintenant une résistance suffisante pour des applications dans des domaines tels que l'automobile, la construction et l'équipement industriel. Ce produit est particulièrement adapté pour des conditions d'utilisation où la légèreté et la résistance à la corrosion sont essentielles, comme dans les environnements humides ou exposés à des agents corrosifs. En résumé, l'écrou hexagonal DIN 934 en aluminium P40 est une solution technique fiable pour les professionnels à la recherche de fixations légères et résistantes, respectant les normes industrielles en vigueur.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.733
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

La description

L'écrou hexagonal DIN 934 en aluminium P40 est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles nécessitant une fixation robuste et légère. Fabriqué en aluminium, ce produit offre une excellente résistance à la corrosion, conforme aux normes de performance pour ce matériau. Sa classe de résistance P40 garantit une durabilité adéquate pour une utilisation dans des environnements variés. Cet écrou est doté d'un mode d'entraînement hexagonal, facilitant l'installation et le démontage avec des outils standards. Le filetage est de type métrique et droit, ce qui le rend compatible avec une large gamme de boulons et de vis. Les normes DIN 934, NEN 1560 et NF E25-401 auxquelles il se conforme assurent une qualité et une fiabilité reconnues dans le secteur. L'aluminium, en tant que matériau principal, permet une réduction de poids par rapport aux écrous en acier, tout en maintenant une résistance suffisante pour des applications dans des domaines tels que l'automobile, la construction et l'équipement industriel. Ce produit est particulièrement adapté pour des conditions d'utilisation où la légèreté et la résistance à la corrosion sont essentielles, comme dans les environnements humides ou exposés à des agents corrosifs. En résumé, l'écrou hexagonal DIN 934 en aluminium P40 est une solution technique fiable pour les professionnels à la recherche de fixations légères et résistantes, respectant les normes industrielles en vigueur.

Normes

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 45080.080.001
EAN 8715492836120
UBB 950355187788
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.