text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Nickelé |8| M5


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934. Fabriqué en acier, il bénéficie d'une finition nickelée brillante du plus bel effet. Doté d'un filetage métrique, il présente une classe de résistance |8| selon la norme DIN 267-4. Attention : les écrous de classe |8| offrent une résistance inférieure à celle des écrous de classe 8 conformes à la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.1
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934. Fabriqué en acier, il bénéficie d'une finition nickelée brillante du plus bel effet. Doté d'un filetage métrique, il présente une classe de résistance |8| selon la norme DIN 267-4. Attention : les écrous de classe |8| offrent une résistance inférieure à celle des écrous de classe 8 conformes à la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Normes

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 11008.050.001
EAN 8717077215481
UBB 500648180528
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.