text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier inoxydable A2 COMBIFLON 70


Cet écrou hexagonal est fabriqué en acier inoxydable A2 et répond à la norme DIN 934. D'une classe de résistance 70, correspondant à une résistance minimale à la traction de 700 MPa, il est doté d'un filetage métrique. Le revêtement COMBIFLON est une finition sèche, solide et de couleur argentée qui réduit considérablement le risque de grippage du filetage en acier inoxydable et ramène le coefficient de frottement à des valeurs normales et plus constantes. Dans un assemblage boulon-écrou, il suffit que seul l'écrou soit traité au COMBIFLON pour prévenir le grippage. Ce revêtement limite également la corrosion de contact.

Numéro d'article 51082.040.001
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Revêtement COMBIFLON
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.7
Info Caracéristiques du Combiflon:
  • C'est un film de revêtement sec de couleur argentée réduisant sur le grippage.
  • Le Combiflon nivelle les coefficient de frottement et en réduit la valeur moyenne.
  • Pour les assemblages vissés, un seul élément (vis ou écrou) doit être traité avec le Combiflon.
  • Réduit la corrosion par contact.
Code Douanier

La description

Cet écrou hexagonal est fabriqué en acier inoxydable A2 et répond à la norme DIN 934. D'une classe de résistance 70, correspondant à une résistance minimale à la traction de 700 MPa, il est doté d'un filetage métrique. Le revêtement COMBIFLON est une finition sèche, solide et de couleur argentée qui réduit considérablement le risque de grippage du filetage en acier inoxydable et ramène le coefficient de frottement à des valeurs normales et plus constantes. Dans un assemblage boulon-écrou, il suffit que seul l'écrou soit traité au COMBIFLON pour prévenir le grippage. Ce revêtement limite également la corrosion de contact.

Normes

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 51082.040.001
EAN 8715493633179
UBB 950355994308
UNSPSC 31162400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.