text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Galvanisé à chaud |8| M33


Cet écrou hexagonal conforme à la norme DIN 934 est fabriqué en acier avec un revêtement de surface zingué thermiquement et doté d'un filetage métrique. L'écrou est de classe de résistance |8| et est produit selon la classe de tolérance 6H. Attention : les écrous de classe |8| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déformer. Cet écrou doit être utilisé en combinaison avec des éléments à filetage extérieur de classe de tolérance 6az avant zingage. Le filetage étant taraudé après le zingage, il ne bénéficie pas lui-même d'un revêtement ; la résistance à la corrosion est assurée par la couche de zinc de la pièce complémentaire.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M33
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 269
Info
  • Les écrous galvanisés à chaud ISO métrique sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.ISO métrique
Code Douanier

Dimensions

d-D M33
m 26
P 3.5
s 50

La description

Cet écrou hexagonal conforme à la norme DIN 934 est fabriqué en acier avec un revêtement de surface zingué thermiquement et doté d'un filetage métrique. L'écrou est de classe de résistance |8| et est produit selon la classe de tolérance 6H. Attention : les écrous de classe |8| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déformer. Cet écrou doit être utilisé en combinaison avec des éléments à filetage extérieur de classe de tolérance 6az avant zingage. Le filetage étant taraudé après le zingage, il ne bénéficie pas lui-même d'un revêtement ; la résistance à la corrosion est assurée par la couche de zinc de la pièce complémentaire.

Normes

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 01500.330.001
EAN 8715492413178
UBB 950355306669
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.