text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué |8| M48


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en acier avec un revêtement de surface électrozingué, idéal pour un usage intérieur ou dans des environnements peu exposés. Doté d'un filetage métrique, il appartient à la classe de résistance |8|. Attention : les écrous de classe |8| présentent une résistance selon la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 conforme à la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déchirer.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M48
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 902.6
Code Douanier

Dimensions

d-D M48
m 38
P 5
s 75

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en acier avec un revêtement de surface électrozingué, idéal pour un usage intérieur ou dans des environnements peu exposés. Doté d'un filetage métrique, il appartient à la classe de résistance |8|. Attention : les écrous de classe |8| présentent une résistance selon la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 conforme à la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déchirer.

Normes

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 01300.480.001
EAN 8715492042255
UBB 950355014024
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.