text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué |10| M30


Cet écrou hexagonal conforme à la norme DIN 934 est fabriqué en acier avec un revêtement de surface électrozingué, idéal pour une utilisation en intérieur ou dans des environnements très peu exposés. Il est doté d'un filetage métrique et répond aux spécifications de la norme DIN 934. Attention : les écrous de classe |10| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 10 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déchirer.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 208
Code Douanier

Dimensions

d-D M30
m 24
P 3.5
s 46

La description

Cet écrou hexagonal conforme à la norme DIN 934 est fabriqué en acier avec un revêtement de surface électrozingué, idéal pour une utilisation en intérieur ou dans des environnements très peu exposés. Il est doté d'un filetage métrique et répond aux spécifications de la norme DIN 934. Attention : les écrous de classe |10| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 10 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déchirer.

Normes

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 04121.300.001
EAN 8715494507080
UBB 500621748135
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.