text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Brut |8| M60


Cet écrou hexagonal conforme à la norme DIN 934 est en acier brut, ce qui signifie que le matériau ne bénéficie d'aucun revêtement ni traitement de surface et n'offre donc pratiquement aucune protection contre la corrosion. Doté d'un filetage métrique, il appartient à la classe de résistance |8|. Attention : les écrous de classe |8| répondent aux exigences de résistance de la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déformer.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M60
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1514.13
Code Douanier

Dimensions

d-D M60
m 48
P 5.5
s 90

La description

Cet écrou hexagonal conforme à la norme DIN 934 est en acier brut, ce qui signifie que le matériau ne bénéficie d'aucun revêtement ni traitement de surface et n'offre donc pratiquement aucune protection contre la corrosion. Doté d'un filetage métrique, il appartient à la classe de résistance |8|. Attention : les écrous de classe |8| répondent aux exigences de résistance de la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déformer.

Normes

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 01100.600.001
EAN 8715492023186
UBB 950355002631
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.