text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Brut |12| M16


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Le matériau est robuste, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est de classe de résistance |12| et pourvu d'un filetage métrique. Attention : les écrous de classe |12| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges moindres que les écrous de classe 12 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |12|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Classe |12|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 31
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
m 13
P 2
s 24

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Le matériau est robuste, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est de classe de résistance |12| et pourvu d'un filetage métrique. Attention : les écrous de classe |12| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges moindres que les écrous de classe 12 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Normes

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 04190.160.001
EAN 8715492123169
UBB 950355327202
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.