text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Brut |12| M10


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Le matériau est robuste, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est de classe de résistance |12| et pourvu d'un filetage métrique. Attention : les écrous de classe |12| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges moindres que les écrous de classe 12 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |12|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Marque Fabory
Classe |12|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11.7
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
m 8
P 1.5
s 17

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Le matériau est robuste, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est de classe de résistance |12| et pourvu d'un filetage métrique. Attention : les écrous de classe |12| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges moindres que les écrous de classe 12 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Normes

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 04190.100.001
EAN 8715492123138
UBB 950355326964
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.