text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Brut |10| M22


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Le matériau est robuste, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est doté d'un filetage métrique et présente une classe de résistance |10|. Attention : les écrous de classe |10| répondent aux exigences de résistance de la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 10 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déchirer.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M22
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 63.72
Code Douanier

Dimensions

d-D M22
m 18
P 2.5
s 32

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Le matériau est robuste, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est doté d'un filetage métrique et présente une classe de résistance |10|. Attention : les écrous de classe |10| répondent aux exigences de résistance de la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 10 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déchirer.

Normes

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 04120.220.001
EAN 8715492119568
UBB 950355043312
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.