text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 555 Acier Brut |4| M42

Spécifications

Diamètre M42
Marque Fabory
Classe |4|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Code Douanier

Dimensions

d-D M42
m 34
P 4.5
s 65

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 555 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier dépourvu de revêtement ou de traitement de surface. Le matériau est robuste, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est de classe de résistance 4 et possède un filetage métrique.

Normes

DIN 555
NEN 697
NF E25-402

Numéros d'articles

Numéro d'article 08100.420.001
EAN 8715492550446
UBB 950355058096
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.