text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal de jonction H=3xD Acier Brut M36


L'écrou hexagonal de jonction en acier de décolletage brut est conçu pour répondre aux exigences techniques des professionnels de l'industrie. Fabriqué en acier de haute qualité, cet écrou présente un filetage métrique droit, garantissant une compatibilité optimale avec les boulons et vis standards. Son mode d'entraînement hexagonal permet une manipulation aisée avec des outils appropriés, facilitant ainsi l'assemblage et le démontage dans divers environnements de travail. Cet écrou est classé selon les normes de résistance, offrant une robustesse adaptée à des applications variées, notamment dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de la mécanique générale. En raison de sa finition brute, il est recommandé pour des conditions d'utilisation à l'intérieur, où une protection contre la corrosion est moins critique. Pour des applications en extérieur ou dans des environnements humides, il est conseillé d'envisager des traitements de surface supplémentaires. Conforme aux normes industrielles, cet écrou est un choix fiable pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance cherchant à garantir la sécurité et la durabilité de leurs assemblages. Il est également compatible avec des écrous, rondelles et inserts standards, ce qui en fait un élément polyvalent dans toute chaîne de montage ou de maintenance. Sa conception simple et efficace assure une performance constante, essentielle pour les projets nécessitant précision et fiabilité.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M36
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1430
Code Douanier

Dimensions

d-D M36
m 108
P 4
s 55

La description

L'écrou hexagonal de jonction en acier de décolletage brut est conçu pour répondre aux exigences techniques des professionnels de l'industrie. Fabriqué en acier de haute qualité, cet écrou présente un filetage métrique droit, garantissant une compatibilité optimale avec les boulons et vis standards. Son mode d'entraînement hexagonal permet une manipulation aisée avec des outils appropriés, facilitant ainsi l'assemblage et le démontage dans divers environnements de travail. Cet écrou est classé selon les normes de résistance, offrant une robustesse adaptée à des applications variées, notamment dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de la mécanique générale. En raison de sa finition brute, il est recommandé pour des conditions d'utilisation à l'intérieur, où une protection contre la corrosion est moins critique. Pour des applications en extérieur ou dans des environnements humides, il est conseillé d'envisager des traitements de surface supplémentaires. Conforme aux normes industrielles, cet écrou est un choix fiable pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance cherchant à garantir la sécurité et la durabilité de leurs assemblages. Il est également compatible avec des écrous, rondelles et inserts standards, ce qui en fait un élément polyvalent dans toute chaîne de montage ou de maintenance. Sa conception simple et efficace assure une performance constante, essentielle pour les projets nécessitant précision et fiabilité.

Normes

DIN 6334

Numéros d'articles

Numéro d'article 11412.360.001
EAN 8715494538091
UBB 500627336836
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.