text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF ISO 8675 Laiton CU2/CU3 M10X1


Cet écrou hexagonal bas est fabriqué en laiton (CU2/CU3) et répond à la norme ISO 8675. Il est doté d'un filetage métrique à pas fin (MF).

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 6.1
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
m (max.) 5
P 1
s 16

La description

Cet écrou hexagonal bas est fabriqué en laiton (CU2/CU3) et répond à la norme ISO 8675. Il est doté d'un filetage métrique à pas fin (MF).

Normes

ISO 8675

Numéros d'articles

Numéro d'article 47037.100.100
EAN 8717077328808
UBB 500651143454
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.