text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF ISO 8675 Acier Brut 04 M24X2,00


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 63.1
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
m (max.) 12
P 2
s 36

Normes

ISO 8675

Numéros d'articles

Numéro d'article 11071.240.200
EAN 8717077308589
UBB 500650941171
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.