text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 439-2 Acier Brut 04 M52X3,00


L'écrou hexagonal bas MF conforme à la norme DIN 439-2 est fabriqué en acier brut, offrant une robustesse adaptée à diverses applications industrielles. Ce produit est conçu pour répondre aux exigences de résistance de la classe 040, garantissant une performance fiable dans des conditions d'utilisation normales. Avec un mode d'entraînement hexagonal, cet écrou est compatible avec des outils standards, facilitant son installation et son retrait. Le filetage est de type droit et possède un pas fin métrique, ce qui permet un ajustement précis et sécurisé lors de l'assemblage avec des boulons ou des vis correspondants. La conception de cet écrou le rend particulièrement adapté aux environnements où une fixation solide est essentielle, tout en étant compatible avec des écrous, rondelles ou inserts standards. En termes de certifications, cet écrou respecte les normes ASME B18.2.4.5M, ISO 8675, NEN 2334-B et NF E25-453, assurant ainsi sa conformité avec les standards de qualité et de sécurité requis dans le secteur industriel. Bien que l'acier brut n'offre pas de protection contre la corrosion, il est recommandé pour des applications en intérieur ou dans des environnements où l'humidité est contrôlée. Cet écrou hexagonal bas est donc un choix judicieux pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance à la recherche de solutions de fixation robustes et conformes aux normes industrielles.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M52
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 696.73
Code Douanier

Dimensions

d-D M52
m 26
P 3
s 80

La description

L'écrou hexagonal bas MF conforme à la norme DIN 439-2 est fabriqué en acier brut, offrant une robustesse adaptée à diverses applications industrielles. Ce produit est conçu pour répondre aux exigences de résistance de la classe 040, garantissant une performance fiable dans des conditions d'utilisation normales. Avec un mode d'entraînement hexagonal, cet écrou est compatible avec des outils standards, facilitant son installation et son retrait. Le filetage est de type droit et possède un pas fin métrique, ce qui permet un ajustement précis et sécurisé lors de l'assemblage avec des boulons ou des vis correspondants. La conception de cet écrou le rend particulièrement adapté aux environnements où une fixation solide est essentielle, tout en étant compatible avec des écrous, rondelles ou inserts standards. En termes de certifications, cet écrou respecte les normes ASME B18.2.4.5M, ISO 8675, NEN 2334-B et NF E25-453, assurant ainsi sa conformité avec les standards de qualité et de sécurité requis dans le secteur industriel. Bien que l'acier brut n'offre pas de protection contre la corrosion, il est recommandé pour des applications en intérieur ou dans des environnements où l'humidité est contrôlée. Cet écrou hexagonal bas est donc un choix judicieux pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance à la recherche de solutions de fixation robustes et conformes aux normes industrielles.

Normes

NF E25-453
NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M

Numéros d'articles

Numéro d'article 11070.520.300
EAN 8715492569189
UBB 950355715208
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.