text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 439-2 Acier Brut 04 M32X1,50


Cet écrou hexagonal bas MF est un contre-écrou fin de faible hauteur, réalisé en acier brut. Le produit est normalisé selon les normes DIN 439-2 et ISO 8675 et dispose d'un filetage métrique à pas fin. L'écrou est de classe de résistance 04 (040), offrant une capacité de charge réduite, et sert à empêcher le desserrage d'autres écrous sous l'effet des vibrations. L'acier brut est un acier dépourvu de revêtement ou de traitement de surface : le matériau est robuste, mais n'offre en lui-même quasiment aucune protection contre la corrosion.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M32
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 149.1
Code Douanier

Dimensions

d-D M32
m 16
P 1.5
s 50

La description

Cet écrou hexagonal bas MF est un contre-écrou fin de faible hauteur, réalisé en acier brut. Le produit est normalisé selon les normes DIN 439-2 et ISO 8675 et dispose d'un filetage métrique à pas fin. L'écrou est de classe de résistance 04 (040), offrant une capacité de charge réduite, et sert à empêcher le desserrage d'autres écrous sous l'effet des vibrations. L'acier brut est un acier dépourvu de revêtement ou de traitement de surface : le matériau est robuste, mais n'offre en lui-même quasiment aucune protection contre la corrosion.

Normes

NEN 2334-B
ISO 8675
DIN 439-2
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M

Numéros d'articles

Numéro d'article 11070.320.150
EAN 8715492568946
UBB 950355708039
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.