text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas métrique DIN 936 Laiton CU2/CU3 M16


Cet écrou hexagonal bas est fabriqué en laiton (CU2/CU3) et conforme à la norme DIN 936. Il est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 20.1
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
m 8
P 2
s 24

La description

Cet écrou hexagonal bas est fabriqué en laiton (CU2/CU3) et conforme à la norme DIN 936. Il est doté d'un filetage métrique.

Normes

DIN 936

Numéros d'articles

Numéro d'article 47040.160.001
EAN 8717077230279
UBB 500648262128
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.