text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas métrique DIN 936 Acier Brut 22H M8


Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme DIN 936 et se présente en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface. Le matériau est robuste, mais n'offre en lui-même qu'une faible résistance à la corrosion. L'écrou appartient à la classe de dureté 22H, ce qui signifie qu'il présente une dureté minimale de 220 HV. Aucune charge d'épreuve n'a été définie pour cette classe de dureté. L'écrou est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Marque Fabory
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.8
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
m 5
P 1.25
s 13

La description

Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme DIN 936 et se présente en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface. Le matériau est robuste, mais n'offre en lui-même qu'une faible résistance à la corrosion. L'écrou appartient à la classe de dureté 22H, ce qui signifie qu'il présente une dureté minimale de 220 HV. Aucune charge d'épreuve n'a été définie pour cette classe de dureté. L'écrou est doté d'un filetage métrique.

Normes

DIN 936

Numéros d'articles

Numéro d'article 01600.080.001
EAN 8717077206120
UBB 500648121969
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.