text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas DIN 439-2 Laiton CU2/CU3 M2,5


Cet écrou hexagonal bas est conforme aux normes DIN 439-2 et ISO 4035. Fabriqué en laiton (CU2/CU3), il est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.12
Code Douanier

Dimensions

d-D M2.5
m 1.6
P 0.45
s 5

La description

Cet écrou hexagonal bas est conforme aux normes DIN 439-2 et ISO 4035. Fabriqué en laiton (CU2/CU3), il est doté d'un filetage métrique.

Normes

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
NF E25-405-1
DIN 439-2
ISO 4035

Numéros d'articles

Numéro d'article 47030.025.001
EAN 8717077095717
UBB 500645386920
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.