text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas DIN 439-2 Laiton CU2/CU3 M10


Cet écrou hexagonal bas est conforme aux normes DIN 439-2 et ISO 4035. Fabriqué en laiton (CU2/CU3), il est doté d'un filetage métrique.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 6.67
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
m 5
P 1.5
s 17

La description

Cet écrou hexagonal bas est conforme aux normes DIN 439-2 et ISO 4035. Fabriqué en laiton (CU2/CU3), il est doté d'un filetage métrique.

Normes

ISO 4035
NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 47030.100.001
EAN 8715492843074
UBB 950355365236
UNSPSC 31161727
Numéro de stock OTAN 5310-12-141-2874

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.