text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas DIN 439-2 Acier Electro zingué 04 M8


L'écrou hexagonal bas conforme à la norme DIN 439-2 est fabriqué en acier électro-zingué, offrant une résistance adéquate pour une utilisation dans des environnements industriels variés. Ce type d'écrou est conçu pour être utilisé avec des boulons à filetage métrique, garantissant une compatibilité optimale avec les composants standards tels que les écrous, rondelles et inserts. La direction du filetage est droite, ce qui est conforme aux pratiques courantes dans le secteur. Avec un revêtement électro-zingué, cet écrou présente une protection de base contre la corrosion, ce qui le rend adapté à des conditions d'utilisation intérieure et à des environnements peu corrosifs. Il est important de noter que bien que ce traitement offre une certaine résistance à la corrosion, il est recommandé de ne pas l'exposer à des conditions extrêmes ou à des environnements très corrosifs. L'écrou est conçu pour répondre aux normes de qualité et de performance telles que ASME B18.2.4.5M, ISO 4035, et NF E25-405-1, assurant ainsi une conformité aux exigences industrielles. Sa classe de résistance, spécifiée comme classe 040, garantit une performance fiable dans des applications courantes. Cet écrou hexagonal bas est idéal pour une variété d'applications dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'entretien, offrant une solution robuste pour les professionnels à la recherche de fixations de qualité.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.9
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
m 4
P 1.25
s 13

La description

L'écrou hexagonal bas conforme à la norme DIN 439-2 est fabriqué en acier électro-zingué, offrant une résistance adéquate pour une utilisation dans des environnements industriels variés. Ce type d'écrou est conçu pour être utilisé avec des boulons à filetage métrique, garantissant une compatibilité optimale avec les composants standards tels que les écrous, rondelles et inserts. La direction du filetage est droite, ce qui est conforme aux pratiques courantes dans le secteur. Avec un revêtement électro-zingué, cet écrou présente une protection de base contre la corrosion, ce qui le rend adapté à des conditions d'utilisation intérieure et à des environnements peu corrosifs. Il est important de noter que bien que ce traitement offre une certaine résistance à la corrosion, il est recommandé de ne pas l'exposer à des conditions extrêmes ou à des environnements très corrosifs. L'écrou est conçu pour répondre aux normes de qualité et de performance telles que ASME B18.2.4.5M, ISO 4035, et NF E25-405-1, assurant ainsi une conformité aux exigences industrielles. Sa classe de résistance, spécifiée comme classe 040, garantit une performance fiable dans des applications courantes. Cet écrou hexagonal bas est idéal pour une variété d'applications dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'entretien, offrant une solution robuste pour les professionnels à la recherche de fixations de qualité.

Normes

NEN 2334-B
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
ISO 4035

Numéros d'articles

Numéro d'article 11360.080.001
EAN 8715492571083
UBB 950355090255
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-144-5088

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.