text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas DIN 439-2 Acier Brut 04 M6


Cet écrou hexagonal bas conforme aux normes DIN 439-2 et ISO 4035 est réalisé en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface. D'une classe de résistance 04, il est doté d'un filetage métrique. Il s'agit d'un contre-écrou fin, à faible hauteur et à capacité de charge réduite, conçu pour empêcher le desserrage des autres écrous sous l'effet des vibrations. L'acier brut n'offrant en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion, ce point mérite une attention particulière lors de son utilisation.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.38
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
m 3.2
P 1
s 10

La description

Cet écrou hexagonal bas conforme aux normes DIN 439-2 et ISO 4035 est réalisé en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface. D'une classe de résistance 04, il est doté d'un filetage métrique. Il s'agit d'un contre-écrou fin, à faible hauteur et à capacité de charge réduite, conçu pour empêcher le desserrage des autres écrous sous l'effet des vibrations. L'acier brut n'offrant en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion, ce point mérite une attention particulière lors de son utilisation.

Normes

NEN 2334-B
NF E25-405-1
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 11060.060.001
EAN 8715492568304
UBB 950355072766
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.