text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal 1,5D DIN 6330 B Acier Brut 10 M16


Cet écrou hexagonal à embase sphérique répond à la norme DIN 6330-B et trouve son utilité principalement dans les systèmes de bridage. Doté d'une tête hexagonale, il présente une hauteur équivalente à 1,5 fois le diamètre. Fabriqué en acier brut, ce produit ne bénéficie d'aucun revêtement ni traitement de surface. L'acier brut se distingue par sa robustesse, mais n'offre en revanche qu'une protection très limitée contre la corrosion. Sa classe de résistance est de 10.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 54.95
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
m (js15) 24
P 2
s 24

La description

Cet écrou hexagonal à embase sphérique répond à la norme DIN 6330-B et trouve son utilité principalement dans les systèmes de bridage. Doté d'une tête hexagonale, il présente une hauteur équivalente à 1,5 fois le diamètre. Fabriqué en acier brut, ce produit ne bénéficie d'aucun revêtement ni traitement de surface. L'acier brut se distingue par sa robustesse, mais n'offre en revanche qu'une protection très limitée contre la corrosion. Sa classe de résistance est de 10.

Normes

DIN 6330-B
NEN 2307

Numéros d'articles

Numéro d'article 16203.160.001
EAN 8715492588715
UBB 950355757788
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.