text.skipToContent text.skipToNavigation

Écouvillon D. 4,8 mm 2,2 mm nylon-Sic OSBORN

Numéro d'article 0D900520
Diamètre
Longueur
Modèle Droit
Longueur (m) 125
Matériau Autre
Raccordement par broche Non
Adapté aux foreuses Non

Spécifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 125 mm
Modèle Droit
Longueur (m) 125
Matériau Autre
Raccordement par broche Non
Adapté aux foreuses Non
Adapté à une meuleuse angulaire Non
Adapté aux ponceuses à bande/à rouleau Non
Diamètre de brosse (mm) 4.8
Marque Osborn
Poids par pièce (g) 8
Code Douanier
Model EUPBIB006

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D900520
EAN 4013349119186
UBB 500719233909
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 0003056427
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.