text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Anclaje de acero a hormigón – Soluciones de fijación estructural

El anclaje de acero al hormigón es una parte esencial de muchas aplicaciones estructurales y de construcción. Las placas base, columnas, ménsulas, bastidores de soporte y estructuras metálicas secundarias dependen de sistemas de anclaje correctamente seleccionados en función de las cargas, el estado del hormigón, la geometría de la conexión y los requisitos de instalación.

Los anclajes mecánicos, los anclajes químicos y los tornillos para hormigón presentan características diferentes. La solución adecuada depende de la aplicación completa y no únicamente del diámetro del anclaje o de un valor de carga.

Para aplicaciones estructurales, la selección del producto y el diseño estructural del anclaje están relacionados, pero son pasos independientes. Identificar un anclaje potencialmente adecuado no sustituye la verificación del anclaje completo de acuerdo con los requisitos de diseño aplicables.

Por qué es importante seleccionar correctamente los anclajes de acero a hormigón

Una conexión de acero a hormigón transfiere fuerzas desde el componente de acero hacia la estructura de hormigón. Por tanto, el anclaje forma una parte importante de la conexión completa y no sirve simplemente para mantener la pieza a fijar en su posición.

Una selección incorrecta del anclaje puede provocar:

  • Resistencia insuficiente para las cargas aplicadas
  • Problemas debidos a distancias al borde o separaciones entre anclajes limitadas
  • Uso inadecuado en hormigón fisurado
  • Dificultades de instalación en obra
  • Falta de aprobaciones técnicas o documentación
  • Rediseños, retrasos o trabajos de corrección innecesarios

Dónde se utilizan los anclajes de acero a hormigón

Los sistemas de anclaje se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de construcción metálica y edificación, entre ellas:

  • Placas base estructurales de acero
  • Columnas de acero y bastidores de soporte
  • Ménsulas y placas de conexión
  • Pasamanos y barandillas
  • Soportes para maquinaria y equipos
  • Soportes mecánicos y eléctricos
  • Componentes de fachada y construcción
  • Estructuras metálicas secundarias

Principales soluciones de anclaje para conexiones de acero a hormigón

Pueden utilizarse diferentes tecnologías de anclaje para conectar componentes de acero al hormigón. La opción adecuada depende de las cargas, el estado del hormigón, la geometría disponible, los requisitos de instalación y la correspondiente aprobación del producto.

Anclajes mecánicos

Anclajes que transfieren las cargas mediante expansión, socavado, bloqueo mecánico u otra acción mecánica dentro del hormigón.

Anclajes químicos

Sistemas de anclaje adheridos que utilizan resina para fijar un elemento de anclaje roscado o una barra de armadura dentro de un taladro preparado.

Tornillos para hormigón

Fijaciones mecánicas directas que crean una conexión con el hormigón cuando se instalan en un taladro correctamente preparado.

Anclajes mecánicos

Los anclajes mecánicos transfieren las cargas al hormigón mediante mecanismos como la expansión, el socavado o el bloqueo mecánico. Pueden ofrecer una solución práctica cuando son importantes una instalación rápida y, para productos adecuados, una aplicación inmediata de la carga.

La idoneidad sigue dependiendo del caso de carga, el estado del hormigón, la profundidad de empotramiento, la distancia al borde, la separación y el alcance de la aprobación correspondiente del producto.

Anclajes químicos

Los anclajes químicos o adheridos utilizan resina para transferir las cargas entre el elemento de anclaje y el hormigón circundante. Pueden ofrecer una flexibilidad de diseño útil cuando se requieren menores fuerzas de expansión, varillas roscadas adheridas o diferentes profundidades de empotramiento.

La preparación correcta del taladro, la aplicación de la resina, el control de la temperatura y el curado son especialmente importantes para alcanzar las prestaciones previstas.

Compare los anclajes mecánicos y químicos >

Tornillos para hormigón

Los tornillos para hormigón ofrecen una fijación mecánica directa para aplicaciones adecuadas de acero a hormigón. Su rosca crea la conexión con el hormigón tras instalarse en un taladro correctamente preparado.

Dependiendo del producto específico y de su aprobación, pueden proporcionar una solución eficiente para ménsulas, sistemas de soporte, estructuras metálicas secundarias y otros componentes de acero fijados al hormigón.

Explore productos de anclaje de acero a hormigón

¿Ya sabe qué tecnología de anclaje necesita? Explore las categorías de productos correspondientes de Fabory.

Anclajes mecánicos

Explore productos de anclaje de altas prestaciones para aplicaciones exigentes de fijación en hormigón.

Comprar anclajes mecánicos >

Anclajes químicos

Explore productos de anclaje adheridos y químicos para aplicaciones adecuadas en hormigón.

Comprar anclajes químicos >

Tornillos para hormigón

Explore tornillos para hormigón en diferentes tipos de cabeza, tamaños y especificaciones.

Comprar tornillos para hormigón >

Cómo elegir la solución de anclaje adecuada

Ninguna tecnología de anclaje es automáticamente la mejor opción para todas las conexiones de acero a hormigón. La selección debe basarse en las condiciones reales del proyecto.

Comprenda las cargas aplicadas

Determine si la conexión está sometida a tracción, cortante, carga combinada o efectos adicionales de excentricidad o flexión. La dirección y magnitud de la carga influyen tanto en la selección del anclaje como en la geometría de la conexión.

Explore las cargas de tracción, cortante y combinadas en los anclajes >

Compruebe el hormigón y la geometría de la conexión

La resistencia y el estado del hormigón deben considerarse junto con las distancias al borde, la separación entre anclajes, la profundidad de empotramiento, el espesor del elemento y la configuración del grupo de anclajes.

Cuando puedan aparecer fisuras en la ubicación del anclaje, el anclaje seleccionado debe ser adecuado para hormigón fisurado cuando así lo requiera el diseño.

Comprenda el hormigón fisurado y no fisurado >

Explore los requisitos de distancia al borde, separación y profundidad de empotramiento >

Tenga en cuenta el método de instalación

El sistema de anclaje también debe poder instalarse de forma práctica en las condiciones reales de la obra. Dependiendo del producto, los requisitos pueden incluir perforación controlada, limpieza del taladro, profundidad de empotramiento definida, par de apriete, tiempo de curado o límites de temperatura durante la instalación.

El montaje previo, el montaje pasante y el montaje a distancia también pueden afectar a la longitud necesaria del anclaje y al comportamiento de la conexión.

Explore la instalación de anclajes y los métodos de montaje >

Tenga en cuenta el entorno de servicio

La humedad, la exposición a la intemperie, las condiciones industriales y otros factores ambientales pueden influir en el material necesario para el anclaje o en la protección contra la corrosión. La solución seleccionada debe ser adecuada para las condiciones de servicio previstas y la vida útil esperada.

¿Qué información necesita antes de diseñar un anclaje?

Disponer de la información clave de la aplicación antes de seleccionar o calcular un anclaje facilita la identificación de una solución adecuada.

Cuando corresponda, tenga preparados los siguientes datos:

  • Clase de resistencia del hormigón
  • Hormigón fisurado o no fisurado
  • Cargas de tracción y cortante
  • Número y posición de los anclajes
  • Dimensiones de la placa base o de la pieza a fijar
  • Distancias disponibles al borde
  • Separación entre anclajes
  • Profundidad de empotramiento disponible
  • Espesor del elemento de hormigón
  • Espesor de la pieza a fijar
  • Condiciones ambientales
  • Requisitos de incendio o sísmicos cuando corresponda

Una vez conocidos estos parámetros, el anclaje puede evaluarse de acuerdo con los datos correspondientes del producto y los requisitos de diseño estructural.

¿Tiene todos los datos? Utilice Fabory Anchor Calculator >

Documentación ETA y DoP

En aplicaciones de anclaje estructural, la documentación técnica es una parte importante de la selección del producto.

Una Evaluación Técnica Europea (ETA) proporciona información de prestaciones específica del producto y define las condiciones bajo las cuales se ha evaluado el sistema de anclaje. Estas pueden incluir el estado del hormigón, las dimensiones del anclaje, la profundidad de empotramiento, la separación, las distancias al borde y los requisitos de instalación.

La Declaración de Prestaciones (DoP) comunica las prestaciones declaradas de un producto de construcción cuando corresponda.

La documentación debe corresponder siempre al producto exacto y a la aplicación prevista. La mera existencia de una ETA no significa que todas las configuraciones sean automáticamente adecuadas.

Obtenga más información sobre la documentación ETA y DoP >

Calcule anclajes de acero a hormigón de acuerdo con EN 1992-4

Para anclajes estructurales postinstalados en hormigón, no basta con seleccionar un producto únicamente a partir de un valor de carga publicado. La conexión completa debe evaluarse en función de las cargas reales, el estado del hormigón y la geometría del anclaje.

Fabory Anchor Calculator ayuda a diseñadores e ingenieros a evaluar anclajes postinstalados para uso estructural en hormigón de acuerdo con EN 1992-4.

Introduzca los parámetros del proyecto para evaluar soluciones de anclaje adecuadas en función de la aplicación real.

El calculador puede ayudarle a:

  • Evaluar cargas de tracción y cortante
  • Calcular condiciones de carga combinada
  • Diseñar para hormigón fisurado y no fisurado
  • Tener en cuenta la separación entre anclajes y las distancias al borde
  • Evaluar diferentes configuraciones de anclajes
  • Evaluar condiciones de incendio y sísmicas cuando corresponda
  • Comprender por qué un anclaje no cumple los requisitos introducidos
  • Generar informes de cálculo para la documentación del proyecto

Utilice Fabory Anchor Calculator >

Errores habituales en el anclaje de acero a hormigón

Muchos problemas de anclaje pueden evitarse comprobando la aplicación antes de que el producto llegue a la obra.

  • Seleccionar un anclaje únicamente por su diámetro
  • Utilizar un único valor de carga de catálogo sin verificar el anclaje completo
  • Pasar por alto los requisitos para hormigón fisurado
  • Ignorar la separación entre anclajes y las distancias al borde
  • Utilizar un anclaje fuera de las condiciones de su aprobación
  • No seguir el procedimiento de instalación especificado

Desde la especificación hasta la instalación con Fabory

Una conexión fiable de acero a hormigón requiere coordinación entre diseño, compras e instalación. Fabory presta apoyo a los clientes del sector de la construcción metálica desde la selección inicial del anclaje hasta el suministro del producto y la orientación para la instalación.

El soporte puede incluir:

  • Soluciones de anclaje mecánicas y químicas
  • Tornillos para hormigón
  • Asistencia en la selección de anclajes
  • Soporte para Fabory Anchor Calculator
  • Información técnica del producto
  • Soporte con ETA y documentación cuando corresponda
  • Orientación para la instalación
  • Disponibilidad de productos y suministro orientado al proyecto

Tener en cuenta estos requisitos antes de realizar el pedido puede ayudar a reducir sustituciones, documentación ausente, retrasos en la instalación y trabajos de corrección innecesarios.

Explore la información técnica sobre anclajes

Amplíe sus conocimientos sobre los factores que influyen en la selección de anclajes y el diseño estructural:

¿Necesita ayuda con una conexión de acero a hormigón?

El anclaje de acero a hormigón puede resultar complejo cuando intervienen cargas estructurales, geometría limitada, hormigón fisurado, varios anclajes o requisitos adicionales de incendio y acciones sísmicas.

Los especialistas de Fabory pueden ayudarle a evaluar la aplicación, identificar opciones de anclaje adecuadas y acceder a la información técnica de apoyo correspondiente.

Contacte con un especialista de Fabory >

Preguntas frecuentes sobre el anclaje de acero a hormigón

Encuentre respuestas a preguntas habituales sobre la selección de anclajes, fijaciones estructurales y conexiones de acero a hormigón.

¿Qué anclajes pueden utilizarse para fijar acero al hormigón?

El acero puede fijarse al hormigón mediante sistemas de anclaje como anclajes mecánicos, anclajes químicos o adheridos y tornillos para hormigón. La solución adecuada depende de las cargas, el estado del hormigón, la geometría de la conexión, el método de instalación y el alcance de la correspondiente aprobación del producto.

¿Debo utilizar un anclaje mecánico o químico?

Ninguno de los dos sistemas es automáticamente mejor. Los anclajes mecánicos pueden ofrecer una instalación eficiente y, para productos adecuados, una aplicación inmediata de la carga. Los anclajes químicos pueden ofrecer una mayor flexibilidad de diseño y menores fuerzas de expansión. La elección correcta depende de la aplicación, la geometría, el estado del hormigón, las cargas y los requisitos de instalación.

¿Pueden utilizarse tornillos para hormigón para fijar acero al hormigón?

Sí, siempre que el tornillo para hormigón específico sea adecuado y esté aprobado para la aplicación prevista. Deben comprobarse siempre las cargas aplicables, el estado del hormigón, la profundidad de empotramiento, la separación y las distancias al borde.

¿Necesito un anclaje adecuado para hormigón fisurado?

Cuando puedan aparecer fisuras en la ubicación del anclaje, el anclaje seleccionado debe ser adecuado para hormigón fisurado cuando así lo requiera el diseño. Si no puede considerarse de forma fiable que el hormigón permanece no fisurado, deben tenerse en cuenta las condiciones de hormigón fisurado.

¿Qué información se necesita para calcular un anclaje estructural?

Los datos de entrada habituales incluyen la resistencia y el estado del hormigón, las cargas de tracción y cortante, el número y la posición de los anclajes, la geometría de la pieza a fijar, las distancias al borde, la separación entre anclajes, la profundidad de empotramiento disponible, el espesor del elemento y cualquier requisito aplicable de incendio o acciones sísmicas.

¿Puede Fabory Anchor Calculator ayudar a diseñar una conexión de acero a hormigón?

Sí. Fabory Anchor Calculator ayuda a evaluar anclajes postinstalados para uso estructural en hormigón de acuerdo con EN 1992-4 utilizando las cargas, las condiciones del hormigón y la geometría del anclaje introducidas para la aplicación.

Explore Fabory Anchor Calculator >

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.