text.skipToContent text.skipToNavigation
Fabory Innovations

Las colaboraciones amplían la gama de Fabory y abren el camino a la innovación. Como líder del mercado con una posición decisiva en el mercado de la tecnología de fijación, incluimos los deseos de nuestros clientes en cada desarrollo. Llevamos 75 años haciéndolo con mucho gusto. Los clientes nos conocen como los maestros de la fijación. Juntos aportamos nuevas ideas y desarrollamos productos de fijación innovadores que le ayudan a organizar los procesos de forma más eficiente. Nuestra amplia red de proveedores nos ayuda en su realización. En esta página le mostramos algunos productos de fijación innovadores de la gama Fabory.

Fabory Innovations and Tension Testing

Nord-Lock

Un buen ejemplo de enriquecimiento de la gama Fabory con productos innovadores son el tensor con sensor de carga SUPERBOLT (LST) y la tuerca flexible con sensor de carga SUPERBOLT (LSF) de Nord-Lock. Ambos sistemas están disponibles desde M36 hasta M100. El elemento de ambos sistemas mide la inclinación de las instalaciones. Puedes controlar los datos a distancia o leerlos in situ. Esto se hace con una precisión de lectura de aproximadamente el 95%. La forma en que se realiza el seguimiento se considera una verdadera innovación en varias industrias. Esto se aplica, por ejemplo, a la petroquímica y la energía, donde los pernos o tuercas de gran diámetro deben colocarse bajo tensión.

Las ventajas de LST y LSF:

  • No se requieren cambios en la construcción (incluida la geometría y el diseño de los pernos o las conexiones)
  • Monitorización/lectura de precisión sin ajustar la conexión, incluso a distancia
  • Adecuado como reequipamiento/actualización
  • Robusto y fiable, clase IP67
  • No hay costes elevados de mano de obra, equipos de medición adicionales ni mantenimiento preventivo periódico.

Ver toda la gama Nord-Lock

 
“
"Load-Sensing Tensioner y Flexnut de Nord-Lock son dos de sus productos Industry 4.0 más innovadores. La instalación sin esfuerzo, la opción de monitorización remota y la extraordinaria precisión de ambos sistemas proporcionan al usuario Peace of Mind."
Jos Lavrijsen
Jos Lavrijsen
Product Category Manager en Fabory

Un ejemplo de otra innovación es nuestro propio producto Lubrinox, Fabory Premium Stainless - Lubricated. Se trata de una lubricación para artículos de acero inoxidable. No necesita aplicar la lubricación, Fabory lo hace por usted. ¿Tiene curiosidad? Lea sobre esta aplicación,adecuada y aprobada para aplicaciones en la industria alimentaria, entre otras.

Spiralock

La tuerca Spiralock de Stanley Engineered Fastening es especialmente adecuada para las conexiones sometidas a fuertes vibraciones. Piense en el transporte de mercancías, las cintas transportadoras, la agricultura y la construcción de maquinaria.

La ventaja está en la cuña: lo que hace especial al concepto Spiralock es que la tuerca tiene una rosca interna autoblocante con una cuña de 30 grados en la rosca. Con el ajuste en la geometría de la rosca, no se necesitan medios de bloqueo adicionales en la conexión.

Dorset comenzó a utilizar las tuercas autoblocantes Spiralock porque necesitaban tuercas de bloqueo resistentes al calor cuando trabajaban en la máquina Dorset Green, a menudo en un entorno con riesgo de incendio. Las tuercas deben ser fáciles de desmontar o montar con el tiempo. La empresa de Aalten desarrolla y produce soluciones que van desde la electrónica RFID hasta las plantas de secado industrial. Al montar las máquinas Dorset Green, los instaladores utilizan tuercas autoblocantes de acero inoxidable A4 de Spiralock.

Niek ter Horst, de Dorset: "Antes utilizábamos otras tuercas de bloqueo de acero inoxidable para esta aplicación. Dañan la rosca del perno y ya no se pueden desmontar. Debe evitarse en lo posible que los tornillos y las tuercas se atasquen. La tuerca Spiralock ofrece una solución particularmente buena para esto.

Las características únicas de la tuerca Spiralock:

  • Rosca autoblocante
  • Gira libremente hasta alcanzar la precarga
  • Carga de hilo uniforme
  • Para utilizar en combinación con tornillos estándar
  • Reutilizable, con 100% de garantía
  • Fabory suministra tuercas Spiralock en tamaños de M6 a M16 desde el almacén. Puede pedir las tuercas como tuercas de brida (ISO4161) en acero galvanizado (clase de resistencia 10) y en acero inoxidable A4.
Ver toda la gama Spiralock
Spiralock Diagram

Tornillos y pernos cautivos

Nadie quiere que se encuentren tornillos o pernos en la comida al final de la cadena. Al mismo tiempo, las fijaciones en paneles y puertas que se abren y cierran con regularidad son un reto. La apertura y el cierre deben ser suaves, pero los tornillos y pernos deben permanecer en su sitio.

La gama Fabory incluye tornillos y pernos cautivos provistos de un clip especial. Junto con un cliente que tuvo esta idea, desarrollamos esta solución innovadora. Ya no es necesario hacer ajustes en el diseño de la parte trasera de un panel. Fabory suministrará los tornillos cautivos en stock a partir de mediados de 2022.

Captive Screws

¿Tiene alguna idea para enriquecer la gama de Fabory o le gustaría hablar de los elementos de fijación que le ayudan a trabajar de forma más eficiente? Nuestros colegas de la Gestión de Categorías de Productos estarán encantados de ayudarle.

¿Te ha gustado esta página? Hay mucho más que decir sobre la gama Fabory. Consulte también las páginas siguientes:

Masters in Fasteners

Con asesoramiento, cálculos y pruebas, llegamos al diseño y la aplicación correctos de elementos de fijación específicos. La gama de 120.000 elementos de fijación en todas las versiones, tamaños y tipos de material deseados requiere una gestión eficaz de las existencias en la que pueda confiar. Las soluciones logísticas inteligentes le ayudan a ello. Fabory Quality & Engineering asesora a los clientes sobre la conexión más segura. Así creamos tranquilidad. Los empleados de su empresa pueden seguir centrándose en las tareas principales.

Surtido

Fabory es la elección correcta para todas sus necesidades de fijación. Tenemos una amplia gama de elementos de fijación estándar y soluciones de fijación específicas para el cliente para diversas aplicaciones, complementadas con piezas C.

Fabory Logic

Fabory le ayuda a conseguir elementos de fijación y piezas C. Los innovadores paneles de control proporcionan información sobre su consumo, lo que le permite reducir su coste total de propiedad. Fabory Logic le ofrece distintos servicios.

Calidad, ingeniería e I+D

Fabory se basa en su calidad y fiabilidad. Una gestión de calidad reforzada y sistemas de control de calidad especializados son el núcleo de nuestra actividad. Estamos disponibles para ayudarle a elegir el elemento de fijación correcto para la aplicación.

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.